ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)22 注文コード38773314 品番PG3S223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は寸法Dなど35種類から選べます 他の種類を見る

部品やボードの取付けに

寸法D(Φmm)22 材質SUS303 寸法d(Φmm)12 寸法L(mm)28 寸法B(mm)14 寸法A(mm)14 寸法C(mm)9 ねじ径M3M 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする