三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
注文コード
38773332
品番
PG3S224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
寸法D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
寸法D(Φmm)
22
材質
SUS303
寸法d(Φmm)
12
寸法L(mm)
28
寸法B(mm)
14
寸法A(mm)
14
寸法C(mm)
10
ねじ径M
4M
締付ねじ
M4