不二貿易
不二貿易の テーブル・椅子セット
不二貿易の デスク&チェアー
カウンターテーブル&チェアー 3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38773413
品番
13899
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブラウン×ブラック
材質
MDF、PVC、スチール
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
865
奥行(mm)
470
間口(mm)
1100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル)1100×470×865、(チェアー)385×445×800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません