不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
ローテーブル ウッディ 7550
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38773526
品番
10026
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミディアムブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×500×320
質量(kg)
5.6
最大耐荷重(kg)
天板:8
材質
繊維板、アクリル樹脂(UV塗装)
幅(mm)
750
高さ(mm)
320
奥行(mm)
500
棚
なし
材質(天板)
繊維板、アクリル樹脂(UV塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×320
折り畳み可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません