三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38773646
品番
PC4S290
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質
SUS304
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
9
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
46
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
19
締付ねじ
M4