三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38773664
品番
PG4S290
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質
SUS304
寸法d1(Φmm)
12
寸法d2(Φmm)
12
寸法A(mm)
22
寸法C(mm)
50
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
25
締付ねじ
M4