10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718

10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718
10977 ちゃぶ台 CB-4530 不二貿易 38773718

ちゃぶ台 CB-4530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード38773718品番10977
参考基準価格(税別)¥2,875販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)190質量(kg)4天板耐荷重(kg)3材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)天板厚さ(mm)18折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×40材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×190材質(天板側面)合成樹脂(PVC)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする