三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38773752
品番
PJ4S523
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
13
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
23
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
10
ねじ径M
M3
締付ねじ
M4