不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
UVローテーブル ルーチェ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773806
品番
12845
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×500×320
質量(kg)
5.9
最大耐荷重(kg)
天板:8
材質
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
幅(mm)
750
高さ(mm)
320
奥行(mm)
500
棚
なし
材質(天板)
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×320
折り畳み可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません