不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
UVローテーブル ルーチェ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773833
品番
12848
参考基準価格(税別)
¥9,375
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×320
質量(kg)
7
最大耐荷重(kg)
天板:8
材質
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
幅(mm)
900
高さ(mm)
320
奥行(mm)
600
棚
なし
材質(天板)
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×320
折り畳み可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません