不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
ちゃぶ台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773849
品番
14413
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
190
質量(kg)
1.8
色
ナチュラル
天板耐荷重(kg)
3
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
天板厚さ(mm)
18
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×40
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×190
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません