三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38773856
品番
PN4S525
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
16
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
37
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
15
ねじ径M
M5
締付ねじ
M5