不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
カラーミニテーブル CCB4530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773903
品番
14421
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×190
質量(kg)
2
最大耐荷重(kg)
天板:3
幅(mm)
450
高さ(mm)
190
奥行(mm)
300
天板耐荷重(kg)
3
棚
なし
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
天板厚さ(mm)
18
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×40
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
折り畳み可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません