不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
カラーミニテーブル CCB4530
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ペールグリーン
注文コード
38773937
品番
14425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ペールグリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×190
質量(kg)
2
幅(mm)
450
高さ(mm)
190
奥行(mm)
300
棚
なし
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×190
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
折り畳み可否
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640