不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
コーヒーテーブル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773998
品番
31389
参考基準価格(税別)
¥5,375
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×395×445
質量(kg)
5
材質
タモ突板(ラッカー塗装)・MDF
幅(mm)
395
高さ(mm)
445
種類
小
奥行(mm)
395
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×395×445
材質(脚部)
天然木(パイン材)
注意
※ご注文数量によっては個人宅へ配送できない場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません