不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
コーヒーテーブル
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38774007
品番
31390
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×600
質量(kg)
5
材質
タモ突板(ラッカー塗装)・MDF
幅(mm)
400
高さ(mm)
600
種類
中
奥行(mm)
400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×600
材質(脚部)
天然木(パイン材)
注意
※ご注文数量によっては個人宅へ配送できない場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません