コーヒーテーブル

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38774025 品番 31393
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×600 質量(kg)5 材質ウォルナット突板(ラッカー塗装)・MDF 幅(mm)400 高さ(mm)600 種類 奥行(mm)400 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×600 材質(脚部)天然木(パイン材)
注意
※ご注文数量によっては個人宅へ配送できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38774007
2025-09-12
用途:
植木置き
不動産業

スタイリッシュで、安っぽさもなくすごく丈夫です。
組み立ても15分くらいでした!
素材も見た目も全てよし!なかなか見つからなかったサイズなので大変嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする