傘立て

(6件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38774226 品番83708
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,375 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで、玄関をすっきりとした印象に。
スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
差し込み部分が仕切られているので、傘を倒さず綺麗に整理でき、見やすく、取り出しやすい構造です。
お出かけ時のイライラも解消します。
また水受け用のトレーは取り外せて、汚れてもお手入れ簡単です。

材質スチール(クロムメッキ)、ポリプロピレン 用途アンブレラスタンド、玄関収納としてもお使いいただけます。 質量(kg)3 種類 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×293×512
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38774226 83708 46820534 - 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 1台 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
職員通路に設置
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まであったものが古くなり、買い換えました。汚れても掃除もしやすく満足しています

対象商品:
38774226
2024-06-10
用途:
来客用傘立て

ドアの入口付近に設置する為、風の影響を心配していましたが、重量感・高級感があり満足しています。
送料込みなら嬉しいのですが・・・

対象商品:
38774226
2024-06-29
用途:
職場の玄関
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたのが古くなり交換しました。サイズぴったりで良かったです。

対象商品:
38774226
2023-01-27
用途:
雨天時
東栄汽船株式会社 様 (運輸・通信業)

傘の収納本数が増えたため、従来の傘立て(丸型)と交換するために購入しました。出入り口付近にちょうど良いサイズで収まりがよく、満足しています。

対象商品:
38774226
2022-04-13
用途:
事務所入り口
ケイヒン株式会社 様 (運輸・通信業)

女子職員が数分で組み立てました。スッキリ収まって納得しています。

対象商品:
38774226
2020-10-21
用途:
傘立て
日鉄環境エネルギーサービス株式会社 様 (サービス業)

簡単に組み立てることができまた、ある程度の傘の本数を立てることができるので便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする