三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン水平穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38774242
品番
PQ3S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
14
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
10
寸法P(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
52
寸法d(Φmm)
20
材質
SUS303
締付ねじ
M5