三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン水平穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774251
品番
PE4S600
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
10
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
6
寸法P(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
8
材質
SUS304
締付ねじ
M4