ステンレスマル穴パイジョン水平穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38774267 品番 PC4S600
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに

寸法A(mm)11 寸法B(mm)11 寸法C(mm)10 寸法F(mm)16 寸法G(mm)25 寸法K(mm)6 寸法P(Φmm)4.5 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)9 材質SUS304 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする