- 精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 38774269 - 精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 38774269 - 精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 38774269 - 精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 38774269 - 精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 38774269

精密ドライバー カラークッショングリップ付

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本組) 注文コード38774269 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。

セット内容(-):1.0・1.2・1.8・2.4/(+):#00・#0 用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)140 材質(グリップ)真鍮 ケース寸法(mm)85×115 商品構成セット品 刃先マグネットなし
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

精密ドライバー カラークッショングリップ付.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38774269
2023-11-04
用途:
細かい諸作業
製造業

グリップに頼りすぎると、滑って困る時もあるが、軽く回すには丁度いい

対象商品:
38774269
2023-11-29
用途:
小型部品の組み立て

普通に使えます。値段も普通です。特に安くはありません。

対象商品:
38774269
2022-06-22
用途:
機械のメンテナンス時

百均の精密ドライバーセットとは一味違って作りがしっかりしています。
1か月ほど使用しましたが今のところ不自由は有りません。

対象商品:
38774269
2022-03-07
用途:
機械メンテナンス全般

とても安価で使用してみて使いやすく重宝しております。

対象商品:
38774269
2023-02-20
用途:
機械のメンテナンス

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
38774269
2020-05-02
用途:
部品のメンテナンス
製造業

グリップがドライバーと空回りし、トルクが今ひとつかけれない。折角グリップを付けて太くした分、トルクをかけれる様にもう少し密着させると良い。現状★2つ。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする