三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン垂直穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38774382
品番
PN3S601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
垂直軸の固定に
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
18
寸法P(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
16
材質
SUS303
締付ねじ
M5