三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン垂直穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774425
品番
PC4S601
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
垂直軸の固定に
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
12
寸法P(Φmm)
3.5
寸法d(Φmm)
9
材質
SUS304
締付ねじ
M4