三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン水平
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38774547
品番
PN3S620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
600番より強固に取付けが出来ます
4 -ΦPで部品取り付けに
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
18
寸法P(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
16
材質
SUS303
締付ねじ
M5