ステンレスマル穴パイジョン水平

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38774565 品番PQ3S620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

600番より強固に取付けが出来ます
4 -ΦPで部品取り付けに

寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)10 寸法D(mm)38 寸法E(mm)52 寸法F(mm)30 寸法G(mm)42 寸法H(mm)23 寸法P(Φmm)5.5 寸法d(Φmm)20 材質SUS303 締付ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする