ステンレスマル穴パイジョン水平

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38774601 品番 PG4S620
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

600番より強固に取付けが出来ます
4 -ΦPで部品取り付けに

寸法A(mm)14 寸法B(mm)14 寸法C(mm)7 寸法D(mm)24 寸法E(mm)38 寸法F(mm)20 寸法G(mm)30 寸法H(mm)14 寸法P(Φmm)4.5 寸法d(Φmm)12 材質SUS304 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする