USQ-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38774687 品番 USQ16-200
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水平垂直に確かな固定

材質SUS304 寸法A(mm)16 寸法B(mm)16 寸法D(Φmm)Φ25 寸法P(mm)20 寸法E(mm)19 寸法F(mm)19 締付ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする