三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USQ-200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774705
品番
USQ20-200
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
水平垂直に確かな固定
材質
SUS304
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法D(Φmm)
Φ29
寸法P(mm)
24
寸法E(mm)
21.5
寸法F(mm)
21.5
締付ねじ
M5