三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USQ-600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774714
品番
USQ10-600
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
14
寸法K(mm)
7
寸法P(Φmm)
Φ4.5
寸法W(mm)
38
材質
SUS304
締付ねじ
M4