三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USQ-600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774757
品番
USQ19-600
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
21
寸法K(mm)
10.5
寸法P(Φmm)
Φ5.5
寸法W(mm)
52
材質
SUS304
締付ねじ
M5