三好キカイ(旧:三好パイジョン)
USH-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
13
注文コード
38774942
品番
USH1312-200
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
角軸の固定
丸軸の回転
材質
SUS304
寸法A(mm)
13
寸法d(Φmm)
Φ12
寸法D(Φmm)
Φ22
寸法P(mm)
15
寸法E(mm)
15.5
寸法F(mm)
15.5
締付ねじ
M4