三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USH-204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38775021
品番
USH10-204
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み任意な角度に
材質
SUS304
寸法A(mm)
10
寸法D2(Φmm)
10
寸法D1(Φmm)
Φ19
寸法B(mm)
8
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
19
締付ねじ
M4