USH-204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)12 注文コード38775046 品番USH12-204
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る

ボスを差込み任意な角度に

材質SUS304 寸法A(mm)12 寸法D2(Φmm)12 寸法D1(Φmm)Φ22 寸法B(mm)9 寸法E(mm)15.5 寸法F(mm)22 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする