三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USH-204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
19
注文コード
38775091
品番
USH1916-204
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み任意な角度に
材質
SUS304
寸法A(mm)
19
寸法D2(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
Φ29
寸法B(mm)
13.5
寸法E(mm)
21.5
寸法F(mm)
30
締付ねじ
M5