USQ-500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38775161 品番 USQ16-500
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抜け止めや可変範囲のストッパーとして

材質SUS304 寸法A(mm)16 寸法B(mm)19 寸法H(mm)13 寸法W(mm)25 寸法C(mm)12 締付ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする