三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USQ-503〜506
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38775195
品番
USQ10-503
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
部品の取付けに使用します
2ヶ所使用しますと自在に取付ができます
材質
SUS304
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
20
寸法C(mm)
10
ねじ径M
M3
締付ねじ
M4