三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USQ-223〜226
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38775317
品番
USQ10-223
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
材質
SUS304
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
14.5
寸法G(mm)
8
寸法B(mm)
16.5
ねじ径M
M3
締付ねじ
M4