三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
シャフトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775554
品番
BC360S-B
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
6
寸法D1(Φmm)
15
寸法B(mm)
15
寸法A(mm)
10
寸法W(mm)
10
寸法G(mm)
10
寸法L(mm)
38.5
寸法D2(Φmm)
13
寸法C(mm)
7
寸法P(mm)
9
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
23
用途
シャフトで遠隔取付に