三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
シャフトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775597
品番
BC360G-B
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法d1(Φmm)
12
寸法d2(Φmm)
12
寸法D1(Φmm)
25
寸法B(mm)
25
寸法A(mm)
15
寸法W(mm)
18
寸法G(mm)
15
寸法L(mm)
63
寸法D2(Φmm)
22
寸法C(mm)
11
寸法P(mm)
12
ねじ径M
M4
耐荷重(N)
78
用途
シャフトで遠隔取付に