三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
シャフトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775624
品番
BC360N-B
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
29
寸法B(mm)
32
寸法A(mm)
18
寸法W(mm)
22
寸法G(mm)
18
寸法L(mm)
81
寸法D2(Φmm)
25
寸法C(mm)
13
寸法P(mm)
15
ねじ径M
M5
耐荷重(N)
154
用途
シャフトで遠隔取付に