三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
シャフトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775746
品番
BC360Q-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,164
販売価格(税別)
¥
9,240
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
37
寸法B(mm)
38
寸法A(mm)
22
寸法W(mm)
26
寸法G(mm)
22
寸法L(mm)
94.7
寸法D2(Φmm)
29
寸法C(mm)
14
寸法P(mm)
18
ねじ径M
M6
耐荷重(N)
177
用途
シャフトで遠隔取付に