3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38775782 品番 BC363F-B
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ブラック 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)10 寸法D1(Φmm)20 寸法B(mm)19 寸法A(mm)13 寸法W(mm)14 寸法G(mm)13 寸法L(mm)47.5 寸法E(mm)13.5 寸法D2(Φmm)15 寸法d3(Φmm)10 寸法C(mm)20 耐荷重(N)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする