三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775843
品番
BC363Q-B
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
37
寸法B(mm)
38
寸法A(mm)
22
寸法W(mm)
26
寸法G(mm)
22
寸法L(mm)
93.2
寸法E(mm)
20.5
寸法D2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
20
寸法C(mm)
33
耐荷重(N)
177