3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38775922 品番 BC363N-W
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390
ホワイト 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)16 寸法D1(Φmm)29 寸法B(mm)32 寸法A(mm)18 寸法W(mm)22 寸法G(mm)18 寸法L(mm)77 寸法E(mm)17 寸法D2(Φmm)25 寸法d3(Φmm)16 寸法C(mm)26 耐荷重(N)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする