三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
シャフトタイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775974
品番
BC364C-B
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
26
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
15
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
13
寸法L(mm)
40
寸法W(mm)
14
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
9
寸法d3(Φmm)
9
色
ブラック
耐荷重(N)
33