三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダイレクトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
38776202
品番
BC13-005860B
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
寸法D2(Φmm)
22
寸法K(mm)
11
寸法P(mm)
12
寸法A(mm)
14
寸法N(mm)
M4
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
24
寸法H(mm)
7.5
寸法W(mm)
38
寸法L(mm)
45.5
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
29
寸法P(Φmm)
29
ねじ径M
M4
耐荷重(N)
98