三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダイレクトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
38776281
品番
BC10-005860W
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
寸法D2(Φmm)
15
寸法K(mm)
8
寸法P(mm)
9
寸法A(mm)
12.5
寸法N(mm)
M3
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
20
寸法H(mm)
6.5
寸法W(mm)
32
寸法L(mm)
35.5
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
24
寸法P(Φmm)
4.5
ねじ径M
M4
耐荷重(N)
37