三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダイレクトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
38776324
品番
BC16-005860W
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
寸法D2(Φmm)
25
寸法K(mm)
13
寸法P(mm)
15
寸法A(mm)
18
寸法N(mm)
M5
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
30
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
48
寸法L(mm)
59.5
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
37
寸法P(Φmm)
5.5
ねじ径M
M5
耐荷重(N)
154