ダイレクトタイプ(ネジ取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード38776333 品番BC19-005860W
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 寸法D2(Φmm)29 寸法K(mm)14 寸法P(mm)16 寸法A(mm)20 寸法N(mm)M6 寸法B(mm)35.5 寸法C(mm)35 寸法H(mm)10.5 寸法W(mm)52 寸法L(mm)64 寸法F(mm)19 寸法G(mm)41 寸法P(Φmm)5.5 ねじ径MM5 耐荷重(N)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする